{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 0,4 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,005 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 0,32 mm | |
Rádius R | 0,2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 2,5 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 0,37 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207023 0,4X2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406188054 | |
Číslo výrobce | 207023 0,4X2,5 |