{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 0,3 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,005 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 0,24 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,15 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 1 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 0,27 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v odlitku hliníku | 0,016 mm | |
Korekční faktor ap kor | 1 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207023 0,3X1 | |
EAN / GTIN | 4045197915924 | |
Číslo výrobce | 207023 0,3X1 |