TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 6/1,0mm

Artiklové číslo: 206422 6/1,0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Diabolo
⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 16 mm
Poloměr břitu R1 1 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,015 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206422 6/1,0
EAN / GTIN 4045197599261
Číslo výrobce 206422 6/1,0
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
170
Ocel < 55 HRC
H
170
Ocel < 60 HRC
H
145
Ocel < 65 HRC
H
100
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, pro obrábění tvrdých materiálů.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.
Konstrukční rozměry dle DIN 6527 a spirála 45°.

Použití:

K obvodovému frézování jako dokončovací obrábění. (Čelní řez pouze u malých hloubek.)

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku