{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 10 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 41 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC | 0,03 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206422 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599377 | |
Číslo výrobce | 206422 20/1,0 |