TK torusová fréza HPC 2/0,2 mm

Artiklové číslo: 206323 2/0,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,02
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 2 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ H
    Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,02
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 2 mm
    Poloměr břitu R1 0,2 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 10 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 1,9 mm
    Celková délka L 58 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 70 HRC 0,005 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 70 HRC 0,005 mm
    Tolerance stopky h6
    Barevný kroužek červená
    Druh produktu Fréza Torus

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 206323 2/0,2
    EAN / GTIN 4045197640819
    Číslo výrobce 206323 2/0,2

    Aplikační tabulka

    Ocel < 60 HRC
    H
    150
    Ocel < 65 HRC
    H
    110
    Ocel < 67 HRC
    H
    90
    Ocel > 70 HRC
    H
    80
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    GARANT Diabolo 70: Speciální TK substrát s extrémně vysokou odolností vůči lomu a současně vynikající odolností vůči opotřebení pro optimální bezpečnost procesu. Nově vyvinutá, nanokrystalická high-tech povrchová úprava pro frézování tvrdého materiálu do 70 HRC. Vhodná zejména pro dlouhodobé použití při výrobě nástrojů a forem.Velikost 2 – 5: Úhel odsazení α = 15°.
    Tolerance:
    • Poloměr břitu: R1 = ±0,01 mm.

    Použití:

    Díky speciální tvrdé geometrii optimálně použitelná pro kalené materiály od 60 HRC do 70 HRC.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku