TK torusová fréza HPC 10/0,5 mm

Artiklové číslo: 206323 10/0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,02
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,02
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 10 mm
Poloměr břitu R1 0,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 30 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,7 mm
Celková délka L 73 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 70 HRC 0,07 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 70 HRC 0,07 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206323 10/0,5
EAN / GTIN 4045197641113
Číslo výrobce 206323 10/0,5

Aplikační tabulka

Ocel < 60 HRC
H
150
Ocel < 65 HRC
H
110
Ocel < 67 HRC
H
90
Ocel > 70 HRC
H
80
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo 70: Speciální TK substrát s extrémně vysokou odolností vůči lomu a současně vynikající odolností vůči opotřebení pro optimální bezpečnost procesu. Nově vyvinutá, nanokrystalická high-tech povrchová úprava pro frézování tvrdého materiálu do 70 HRC. Vhodná zejména pro dlouhodobé použití při výrobě nástrojů a forem.Velikost 2 – 5: Úhel odsazení α = 15°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,01 mm.

Použití:

Díky speciální tvrdé geometrii optimálně použitelná pro kalené materiály od 60 HRC do 70 HRC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku