TK čelní torusová fréza GARANT Master Titan HPC 2 mm

Artiklové číslo: 206288 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h9 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h9
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h9
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 15 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Rozměr ap max řádkování 0,15 mm
Rádius pro programování 0,3 mm
Délka břitu Lc 1,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 18 mm
Uvolňovací ⌀ D1 1,7 mm
Celková délka L 75 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Úhel nastavení κ 11 stupeň
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 0,015 mm
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Čelní fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206288 2
EAN / GTIN 4045197985996
Číslo výrobce 206288 2

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.
Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokými posuvy.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při obrábění titanu v podmínkách HPC.
Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké objemy obrábění.

Poznámka:

Přebrušování se nedoporučuje.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku