{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h9 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Rozměr ap max řádkování | 0,8 mm | |
Rádius pro programování | 2 mm | |
Délka břitu Lc | 6,8 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 56 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 | 0,15 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Čelní fréza Torus |
Katalogové číslo | 206288 12 | |
EAN / GTIN | 4045197989543 | |
Číslo výrobce | 206288 12 |