TK čelní torusová fréza GARANT Diabolo HPC 8 mm

Artiklové číslo: 206275 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h9
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diabolo
⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ h9
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 12 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Rozměr ap max řádkování 0,25 mm
Rádius pro programování 1,5 mm
Délka břitu Lc 4,8 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 40 mm
Uvolňovací ⌀ D1 7 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Úhel nastavení κ 5,5 stupeň
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,086 mm
Barevný kroužek červená
Druh produktu Čelní fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206275 8
EAN / GTIN 4045197860880
Číslo výrobce 206275 8

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
160
Ocel > 50 HRC
H
145
Ocel < 55 HRC
H
130
Ocel < 60 HRC
H
95
Ocel < 65 HRC
H
70
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Diabolo GARANT:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.
Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokými posuvy.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při obrábění tvrdých materiálů v podmínkách HPC / HSC. Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké úběry při obrábění.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 206278.
Nástroje lze přebrousit.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ h9 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku