{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Diabolo | |
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h9 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 12 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Rozměr ap max řádkování | 0,06 mm | |
Rádius pro programování | 0,3 mm | |
Délka břitu Lc | 1,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 18 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 1,7 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Úhel nastavení κ | 10,5 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,018 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Čelní fréza Torus |
Katalogové číslo | 206275 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858047 | |
Číslo výrobce | 206275 2 |