TK torusová fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC 8/0,5 mm

Artiklové číslo: 206261 8/0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e6 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Alu
⌀ břitu DC 8 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,1×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 13 mm
Poloměr břitu R1 0,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 62 mm
Uvolňovací ⌀ D1 7,4 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,045 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,05 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206261 8/0,5
EAN / GTIN 4062406398446
Číslo výrobce 206261 8/0,5

Aplikační tabulka

Alu
N
340
Hliník (krátké třísky)
N
320
Al > 10% Si
N
290
PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
130
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
Honeycomb sendvič
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u nekovových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
Maximální rychlosti posuvu možné při svislém zanoření. Šikmé zanořování je možné až do 45°.
Tolerance:
  • Rohový rádius
R1 = 0,5 tolerance ±0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerance ±0,03 mm.
R1 > 1,5 tolerance ±0,05 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku