{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 25 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 100 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,06 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,07 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206261 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398552 | |
Číslo výrobce | 206261 16/1,0 |