{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 9 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,08 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,09 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206255 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406155902 | |
Číslo výrobce | 206255 5/1,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 5/1,0mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
1 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
1 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
2 007,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
1 643,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | 45 stupeň | 38 stupeň | 45 stupeň | 40 stupeň |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |