TK torusová fréza 8/2,0 mm

Artiklové číslo: 206040 8/2,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 9 mm
Poloměr břitu R1 2 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 27 mm
Uvolňovací ⌀ D1 7,4 mm
Celková délka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,04 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,045 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206040 8/2,0
EAN / GTIN 4045197122803

Aplikační tabulka

Alu
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S dvojitě podbroušeným bočním úhlem hřbetu, rádiusy čelních břitů. Vysoká stabilita díky zesílenému jádru.
Tolerance: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku