{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,3 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 16 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,7 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,02 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,023 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206040 4/0,3 | |
EAN / GTIN | 4045197122735 | |
Číslo výrobce | 206040 4/0,3 |