{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Profil frézování | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Spiralwinkel | 42 stupeň | |
Dělení břitů | nestejný | |
Zustellrichtung | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování | |
Schaft | DIN 6535 HB s h6 | |
Innenkühlung | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 58 mm | |
Minimální ⌀ uvolnění stopky D5 | 9 mm | |
Maximální ⌀ uvolnění stopky D6 | 9,7 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205556 10 | |
EAN / GTIN | 4062406112134 | |
Číslo výrobce | 205556 10 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |