{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,4×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 52 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 13 mm | |
Celková délka L | 99 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,7 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205552 14 | |
EAN / GTIN | 4045197958990 | |
Číslo výrobce | 205552 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
5850,00 CZK
3 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
5 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
3 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
4 706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
3679,00 CZK
2 160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
4 134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
3796,00 CZK
2 270,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,4×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,15×D při obvodovém frézování; 0,1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování; 0,1×D |
Barevný kroužek | zelená | červená | modrá | zelená | modrá | zelená | modrá |
Uvolňovací ⌀ D1 | 13 mm | 13 mm | 13,6 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm | 13,6 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | 45 stupeň | 35 stupeň | 45 stupeň | 40 stupeň | 38 stupeň | 42 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | f8 | f8 | e8 | h10 | f8 | e8 |
Strategie obrábění | HPC | MTC; TPC | HPC | MTC | HPC; TPC | HPC | HPC; TPC |