{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 19 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,6 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,25 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205550 5 | |
EAN / GTIN | 4045197813244 | |
Číslo výrobce | 205550 5 |