{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 7 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 60 mm | |
Celková délka L | 112 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 204019 12 | |
EAN / GTIN | 4045197954237 | |
Číslo výrobce | 204019 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK dokončovací fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
4 849,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
309 ks okamžitě k dodání
1 851,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
4 849,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
5 057,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 45 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Délka břitu Lc | 60 mm | 56 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Typ | N | N | N | W | W |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |