{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203619 6 | |
EAN / GTIN | 4045197958877 | |
Číslo výrobce | 203619 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
723,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
1 727,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
1 799,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 591,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | DLC | bez povlaku |
Celková délka L | 62 mm | 62 mm | 65 mm | 65 mm |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Typ | N | N | W | W |
Počet zubů Z | 6 | 7 | 5 | 5 |