{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 48 mm | |
Celková délka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203619 16 | |
EAN / GTIN | 4045197958914 | |
Číslo výrobce | 203619 16 |