{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 18 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,05 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203480 6 | |
EAN / GTIN | 4045197119544 | |
Číslo výrobce | 203480 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK fréza DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání
1 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
651 ks okamžitě k dodání
549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování | 0,1×D při obvodovém frézování |
Celková délka L | 57 mm | 57 mm |
⌀ břitu DC | 6 mm | 6 mm |
Délka břitu Lc | 13 mm | 13 mm |
Typ | N | N |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,05 mm | 0,1 mm |