{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 8 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 48 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,05 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203480 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119636 | |
Číslo výrobce | 203480 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK fréza DIN 6535 HB 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
6 838,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
3 302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | bez |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Délka břitu Lc | 38 | 38 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | h10 |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,107 | 0,107 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,05 | 0,1 |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 |