TK fréza GARANT Master INOX s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 203118 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Inox
⌀ břitu DC 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 36 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,07×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění TPC
Délka břitu Lc 48 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Počet lamačů třísek 2
Šířka rohové fazetky při 45° 0,24 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 0,061 mm
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203118 12
EAN / GTIN 4062406783754
Číslo výrobce 203118 12

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
320
Ocel < 750 N/mm²
P
290
Ocel < 900 N/mm
P
260
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou rozložením břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Vysoká procesní spolehlivost a také lepší odvod třísek díky zvětšeným prostorům pro třísky. Optimalizovaný tvrdokovový substrát pro vyšší pevnost v ohybu a extrémní provozní životnost, také u nerezových ocelí v oblasti vysokých výkonů, zejména v materiálech Duplex. Děliče třísek jsou na břitech umístěné předsazeně.

Výhoda:

Snížené vytahovací síly díky zmenšenému úhlu šroubovice.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 a 204019.
ae max = 0, 07×D pro obrábění TPC.
Následný produkt pro č. 203104 a č. 203107.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Inox" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku