{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 64 mm | |
Celková délka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,32 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v materiálu Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197814388 | |
Číslo výrobce | 203090 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s děliči třísek TPC 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
8 294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
9 542,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
9 464,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
7 852,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
5 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Barevný kroužek | zelená | modrá | modrá | zelená | zelená |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ břitu DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Strategie obrábění | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |