{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v materiálu Toolox 44 HRC | 0,046 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203090 10 | |
EAN / GTIN | 4045197814364 | |
Číslo výrobce | 203090 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza s děliči třísek TPC 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
3 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
4 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
4 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,07×D |
Norm | výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejné | nestejný | nestejné |
Typ | N | N | N | N | N |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý | horizontální a šikmý |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejný | nestejné |