{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 21 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203076 8 | |
EAN / GTIN | 4045197776327 | |
Číslo výrobce | 203076 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovací fréza MTC s vnitřním chlazením 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
3 016,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
3 328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
2 639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | AlCrN | TiAlN | TiSi | AlCrN |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Celková délka L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 38 stupeň | 35 stupeň | 35 stupeň |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný |
Typ | N | N | N | N |