{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203076 12 | |
EAN / GTIN | 4045197776358 | |
Číslo výrobce | 203076 12 |