{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 68 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 80 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 24,5 mm | |
Celková délka L | 136 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203041 25 | |
EAN / GTIN | 4045197510648 | |
Číslo výrobce | 203041 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
13 156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
7 748,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
7 436,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
11 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
11 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
10789,00 CZK
7 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
7566,00 CZK
5 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 136 mm | 136 mm | 125 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 42 stupeň | 42 stupeň |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný | nestejná | nestejný | nestejné |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |