{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203041 10 | |
EAN / GTIN | 4045197510587 | |
Číslo výrobce | 203041 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
2 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
834 ks okamžitě k dodání
1 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 530 ks okamžitě k dodání
1 160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
1 992,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
1 992,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,045 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejná | nestejné |