{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 42 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,32 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203035 16 | |
EAN / GTIN | 4045197718815 | |
Číslo výrobce | 203035 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání
5 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
6 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
844 ks okamžitě k dodání
3 224,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
5 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
4 719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15,7 mm |
⌀ břitu DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Délka břitu Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |