{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 3 mm | |
Povlak | TiSi | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 13 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203014 3 | |
EAN / GTIN | 4045197550965 | |
Číslo výrobce | 203014 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK fréza HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 3mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 066 ks okamžitě k dodání
856,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
267 ks okamžitě k dodání
845,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
402 ks okamžitě k dodání
1 264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 13 mm | 13 mm | 20 mm |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | 35 stupeň | 40 stupeň |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |