{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,08×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC; HPC | |
Délka břitu Lc | 30 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 40 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,25 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203011 10 | |
EAN / GTIN | 4045197851871 | |
Číslo výrobce | 203011 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
2 481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
338 ks okamžitě k dodání
1 961,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
317 ks okamžitě k dodání
1 597,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Barevný kroužek | modrá | modrá | modrá |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | 35 stupeň | 38 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | f8 | e8 |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |