{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | ZOX | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 14 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,7 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,035 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,045 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202553 4 | |
EAN / GTIN | 4045197454386 | |
Číslo výrobce | 202553 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s vnitřním chlazením HPC 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
1 784,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
2 345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
2 002,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 023,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,4×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D |
⌀ břitu DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Typ | W | N | N | N | N |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |