{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | ZOX | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 40 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 52 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,12 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,16 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202553 20 | |
EAN / GTIN | 4045197454454 | |
Číslo výrobce | 202553 20 |