{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 48 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 58 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Celková délka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202399 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858306 | |
Číslo výrobce | 202399 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
8 970,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
9 256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
3 939,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
372 ks okamžitě k dodání
3 861,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
8 606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
⌀ břitu DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 45 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 42 stupeň |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Strategie obrábění | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC; TPC |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |