{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 46 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,7 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202399 12 | |
EAN / GTIN | 4045197858290 | |
Číslo výrobce | 202399 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza MTC 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
4 446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
4 628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
556 ks okamžitě k dodání
2 288,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
2 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 93 | 93 | 93 | 93 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ břitu DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Úhel sklonu šroubovice | 45 | 45 | 38 | 38 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / -0,03 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |