{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202299 12 | |
EAN / GTIN | 4045197866790 | |
Číslo výrobce | 202299 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tvrdokovová fréza 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
1 131,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
376 ks okamžitě k dodání
1 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 389 ks okamžitě k dodání
1129,00 CZK
478,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
1 955,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
832 ks okamžitě k dodání
1 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
463 ks okamžitě k dodání
1 976,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | AlCrN | bez povlaku | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |