Tvrdokovová fréza 12 mm

Artiklové číslo: 202296 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 002 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 12 mm
    Povlak AlCrN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6527
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 26 mm
    Celková délka L 83 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Tvar stopky HB
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 202296 12
    EAN / GTIN 4045197866509
    Číslo výrobce 202296 12

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    160
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    100
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 900 N/mm
    P
    70
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    75
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
    Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Tvrdokovová fréza  12 mm

    Tvrdokovová fréza 12 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    1 002 ks okamžitě k dodání
    1 395,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    238 ks okamžitě k dodání
    2 050,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Barevný kroužek bez bez
    Vnitřní chlazení ne ne
    Tvar stopky HB HB
    Délka břitu Lc 26 26
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 0,1 0,1
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,07 0,07
    Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku