{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 7 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202296 7 | |
EAN / GTIN | 4045197866431 | |
Číslo výrobce | 202296 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tvrdokovová fréza 7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
401 ks okamžitě k dodání
706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
1 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 036,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 63 | 63 | 63 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 | 45 | 45 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 |