{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 12 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | 202298 8 | |
EAN / GTIN | 4045197866684 | |
Číslo výrobce | 202298 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 8mm |
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
1 441,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
3 432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
642 ks okamžitě k dodání
661,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
501,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
1404,00 CZK
830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
2 429,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | zelená | bez | zelená | bez | bez | bez | bez | zelená | modrá | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ břitu DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Délka břitu Lc | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 30 stupeň | 20 stupeň | 20 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 40 stupeň | 45 stupeň |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |