{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | 202298 14 | |
EAN / GTIN | 4045197866714 | |
Číslo výrobce | 202298 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
1311,00 CZK
428,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
1 628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1311,00 CZK
388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
1 893,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
1 877,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tvar stopky | HB | HB | HB | HB | HB |
Délka břitu Lc | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
⌀ stopky Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |