{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 0,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 1,5 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,002 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202289 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406271022 | |
Číslo výrobce | 202289 0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK mini fréza GARANT Master Steel HPC 0,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
674,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
2 340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání
492,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
701,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | bez | červená | bez | bez | růžová |
Celková délka L | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 44 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ břitu DC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Délka břitu Lc | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1 |
⌀ stopky Ds | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |