{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202277 14 | |
EAN / GTIN | 4045197865755 | |
Číslo výrobce | 202277 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
566 ks okamžitě k dodání
1467,00 CZK
620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
2501,00 CZK
543,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
387 ks okamžitě k dodání
1 737,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | AlCrN | AlCrN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ stopky Ds | 14 | 14 | 14 |
Druh produktu | Rohová fréza | rohová fréza | Rohová fréza |