{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 4 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202277 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197880369 | |
Číslo výrobce | 202277 1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 1,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |