TK fréza MTC 6 mm

Artiklové číslo: 202272 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
258 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC
Délka břitu Lc 13 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 19 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,7 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HA
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,025 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,03 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202272 6
EAN / GTIN 4045197655011
Číslo výrobce 202272 6

Aplikační tabulka

Alu
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.
S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách na třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů tvořících dlouhé třísky.
Bez 45° fazetky břitu.
Konstrukční délky podobné DIN 6527 dlouhé.
Vel. 1–2 – Tolerance: velikost jmenovitého ⌀ DC = e8.
Vel. 2,5–20M – Tolerance: velikost jmenovitého ⌀ DC = h6.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku