{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 60 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 74 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,085 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,12 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202272 20M | |
EAN / GTIN | 4045197764638 | |
Číslo výrobce | 202272 20M |