{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202266 3 | |
EAN / GTIN | 4045197864727 | |
Číslo výrobce | 202266 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 3mm
na poptávku
Ihned k dodání
409 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
525 ks okamžitě k dodání
469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
567 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 137 ks okamžitě k dodání
469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 761 ks okamžitě k dodání
519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
1181,00 CZK
698,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | AlCrN | bez povlaku | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Celková délka L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Stopka | HB s h6 | HB s h6 | HB s h6 | HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ břitu DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |