TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 1,5mm

Artiklové číslo: 202266 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
440 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 1,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 3 mm
Celková délka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tvar stopky HA
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,005 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 0,006 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202266 1,5
EAN / GTIN 4045197864659
Číslo výrobce 202266 1,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
170
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stopka podobná DIN 6535 HB.
Ušetřete náklady na přebrušování:
Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 1,5mm

TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 1,5mm

na poptávku
Ihned k dodání
440 ks okamžitě k dodání
365,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
720 ks okamžitě k dodání
476,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
389 ks okamžitě k dodání
449,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
953 ks okamžitě k dodání
469,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
519,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
1181,00 CZK
698,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
559,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne ne
Norma výrobní norma Výrobní norma DIN 6527 výrobní norma DIN 6527 DIN 6527 Výrobní norma
Délka břitu Lc 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň 45 stupeň 30 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň
Tolerance jmenovitý ⌀ e8 e8 e8 e8 e8 f8 e8
Počet zubů Z 3 3 2 3 3 3 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku