{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | válcová stopka s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 2 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202262 1 | |
EAN / GTIN | 4045197863959 | |
Číslo výrobce | 202262 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 1mm
na poptávku
Ihned k dodání
346 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
762 ks okamžitě k dodání
469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 6527 | Výrobní norma |
Stopka | válcová stopka s h6 | válcová stopka s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ břitu DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |